Cronómetro de corona con estuche AMIGO

Número de artículo: 469605 AMIGO
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 60,14 € /piezas
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de carcasa 55 mm
Valor de división de la escala 1/20 s
Tiempo de indicación 60 min
Técnica de medición analógico
Tipo de producto Cronómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 469605 AMIGO
EAN / GTIN 4260477386229

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico ABS rígida (⌀ 55 mm) con cordón para colgar. Cronómetro analógico regulado por cuarzo.

Aplicación:

Aplicable universalmente como cronómetro individual o incremental.
  • Se puede activar el inicio y la parada en cualquier momento durante la medición temporal.