Cronómetros de corona carcasa metálica, Tipo: 1/5

Número de artículo: 469551 1/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 60,14 € /piezas
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Valor de división de la escala 1 / 5 s
Tiempo de indicación 30 min
Técnica de medición analógico
Tipo de producto Cronómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 469551 1/5
EAN / GTIN 2050001056016
Número del fabricante 112.0101-30

Descripción

Ejecución:

Mecanismo de anclaje de espigas con protección contra golpes.
Cronómetro rígido y sencillo.

Aplicación:

Inicio, parada y puesta a cero por medio de la corona.