Nivel de burbuja para árboles 200/2 mm

Número de artículo: 468810 200/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 59,90 € /piezas
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Suela Longitud×Precisión (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 877
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 877
Lectura 0,1 mm/m
Clase de precisión 2
Base longitud 200 mm
Anchura de base 42 mm
Embalaje Caja estable
Tipo de producto Nivel de burbuja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 468810 200/2
EAN / GTIN 4030616406206

Descripción

Ejecución:

Carcasa rígida de fundición especial de alta calidad; con acabado al martelé. Base prismática y plana con superficies de tope rectificadas angularmente con precisión (es importante en el trazado, alineado, etc.). Todas las superficies de medición mecanizadas completamente en paralelo al eje del nivel. Cada nivel contiene una burbuja longitudinal y otra transversal de vidrio. Con mangos aislantes en la carcasa y vidrio protector por encima del nivel de las burbujas.
La protección total frente al calor en toda la carcasa evita las influencias a través de la mano y el calor de la respiración. La entalladura en la carcasa permite la lectura lateral del nivel de burbuja. Se suministra en una caja de plástico robusta con una incrustación a juego.

Aplicación:

Para alineado de superficies, ejes, máquinas, etc.

Norma:

DIN 877

Precisión:

1 = con burbuja longitudinal de máxima sensibilidad 0,02 mm/m.
2 = con burbuja longitudinal de alta sensibilidad 0,1 mm/m.
4 = con burbuja longitudinal de sensibilidad normal 0,4 mm/m.

Nota:

Versión magnética disponible a petición.