Llave de tubo para tuberías ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 24 ∙ 330 mm

Número de artículo: 4685-4
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4685-4
EAN / GTIN 4000896231126
Número del fabricante 4685-4
Número L L60140 5453

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Accionamiento de dedos múltiples en plataforma de corte de cosechadoras
  • Accionamiento del Multifinger mediante una abertura estrecha en el tambor transportador
  • Para CLAASLEXIONTUCANOAVERO
  • Aplicaciones de pares de apriete en el Multifinger
  • Desmontaje/montaje con solo una herramienta
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 24 mm
  • Dimensiones / longitud: 330 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 32.3 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 28 mm
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra