{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Margen de error | ±0,05 mm/m | |
Clase de protección IP | IP 56 | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Clase de láser | 2 | |
Color del láser | rojo | |
Alcance | 20 m | |
Alcance con receptor | 500 m | |
Intervalo de nivelación | ±5,7 grados | |
Tiempo de nivelado | 15 s | |
Número de revoluciones | 600 min-1 | |
Inclinación del eje | ±8,5 % | |
Rosca para soporte | 2 × 5/8 pul | |
Duración de funcionamiento | 25 h | |
Longitud | 234 mm | |
Anchura | 217 mm | |
Altura | 194 mm | |
Peso | 2,3 kg | |
Tipo de producto | Láser giratorio |
Número de artículo | 468495 500HV | |
Número del fabricante | 06159940EF |