{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | LINO | |
Límite de error | ±0,2 mm/m | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 3 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR6 | |
Color del láser | amarillo | |
Alcance | 25 m | |
Alcance con receptor | 70 m | |
Diámetro con receptor | 140 m | |
Intervalo de nivelación | ±4 grados | |
Rosca para soporte | 1/4 UNC pul | |
Duración de funcionamiento | 25 h | |
Anchura | 60 mm | |
Altura | 110 mm | |
Profundidad | 100 mm | |
Peso | 530 g | |
Tipo de producto | Láser línea en cruz |
Número de artículo | 468486 L6RS | |
EAN / GTIN | 7640180530640 |