Cortatubos de cadena ∙ 315 mm

Número de artículo: 4682-1
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
    Tipo de producto Cortatubos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4682-1
    EAN / GTIN 4000896149384
    Número del fabricante 4682-1
    Número L L60140 10

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Corte de tubos de acero galvanizado, cobre, PVC y aluminio con un grosor de pared de hasta 6 mm de espesor de pared y 115 mm ⌀
    • Ajuste sencillo con el tornillo de mariposa durante el corte
    • 15 ruedas de corte de acero aleado
    • Superficie: niquelada
    • Dimensiones / longitud: 315 mm
    • Diámetro (mín./máx.): 20 – 115 mm
    • Peso neto (kg): 1.21 kg

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra