Llave para la sonda lambda ∙ Cuadrado hueco doble 12,5 (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 22

Número de artículo: 4680-5
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
Número de artículo 4680-5
EAN / GTIN 4000896057870
Número del fabricante 4680-5
Número L L60140 3147

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Montaje y desmontaje de la sonda lambda (Ancho de llave 22 mm)
  • P. ej., en FORD ∙ BMW ∙ OPEL ∙ VW ∙ AUDI ∙ SEAT y ŠKODA
  • Accionamiento Cuadrado interior doble 12,5 = 12
    o accionamiento mediante hexágono Ancho de llave 30 mm
  • Embalaje blíster
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco doble 12,5 (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 22 mm
  • Peso neto (kg): 0.19 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra