Micrómetros de interior digitales de 3 puntos en un juego, 0,275-5 ", cabezal de medición intercambiable IP65, aleación de Ti

Número de artículo: 468-976
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 468-976
EAN / GTIN 4946368563350
Número del fabricante 468-976
Número L L40010 8219
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los micrómetros internos de 3 puntos le ofrecen las siguientes ventajas: Cabezales de medición intercambiables en conjunto. Los pasadores de medición recubiertos de titanio garantizan una excelente durabilidad y resistencia al impacto. Excelente resistencia al agua y al polvo (clase de protección IP65), apto para su uso en presencia de refrigerantes o aceites de corte Fácil lectura de los valores medidos gracias a la gran pantalla LCD con una altura de dígitos de 7,5 mm. Con anillos de ajuste y extensiones

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0,275 - 0,5
Valor del paso de dígitos: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modelos de hasta 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modelos de más de 5″)
Observaciones: extensión de 100 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, batería SR-44, anillo de ajuste, tubo de extensión (sólo 468-971 a 468-975), certificado de prueba de funcionamiento.
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 1,2 años