Descripción:
Los micrómetros de interior de 3 puntos le ofrecen las siguientes ventajas: Micrómetros de interior individuales. Las superficies de medición recubiertas de titanio garantizan una excelente durabilidad y resistencia al impacto. Excelente resistencia a la entrada de agua y polvo (clasificación IP65) para que pueda utilizar este producto en situaciones de mecanizado en presencia de refrigerantes o aceites de corte. Fácil lectura de los valores medidos gracias a la gran pantalla LCD con una altura de dígitos de 7,5 mm. Sin anillo de ajuste ni extensiones.
Característica:
Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 1,2-1,6″.
Incremento de dígitos: 0,00005″.
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, batería SR-44, certificado de prueba de funcionamiento
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 1,2 años