LLAVE MIXTA CON TRINQUETE FLEX 3/8

Número de artículo: 467F.3/8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 467F.3/8
EAN / GTIN 3148519347784
Número del fabricante 467F.3/8
Número L L60130 9786
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de anillo con carraca y cabeza giratoria: para accionar tuercas de difícil acceso
  • Mecanismo de carraca compacto que se puede conmutar dando la vuelta a la llave
  • Ángulo de giro 5°
  • 6° para anchos de llave de 5/16″ y 3/8″
  • La cabeza del anillo puede girar 180°
  • La cabeza de la horquilla está biselada 15°
  • Cromado satinado

Característica:

  • A [″]: 3/8
  • B [mm]: 20,3
  • B1 [mm]: 20,1
  • E [mm]: 5
  • E1 [mm]: 7,3
  • E2 [mm]: 3,2
  • E3 [mm]: 16
  • L [mm]: 136,5
  • [g]: 60

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra