LLAVE MIXTA CON TRINQUETE CORTA 16MM

Número de artículo: 467BS.16
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 467BS.16
EAN / GTIN 3662424065934
Número del fabricante 467BS.16
Número L L60130 9215

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Normas: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
  • Llave de anillo de carraca con eje extra corto: ideal en espacios muy reducidos
  • Mecanismo de carraca compacto y accionado por palanca
  • Ángulo de giro 5°
  • 6° para tamaños de llave 7, 8 y 9 mm
  • Cabeza de anillo biselada de 15°
  • Cabeza de horquilla biselada de 15°

Característica:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 34,9
  • B1 [mm]: 30
  • C [mm]: 12,3
  • E [mm]: 6,6
  • E1 [mm]: 9,9
  • E2 [mm]: 5,3
  • L [mm]: 123,5
  • [kg]: 0,106

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra