Llave de carraca con articulación 12pcs

Número de artículo: 467BF.JP12PB
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 467BF.JP12PB
EAN / GTIN 3662424082450
Número del fabricante 467BF.JP12PB
Número L L60130 10492

Descripción

Descripción:

  • Llave de estrella con carraca y cabeza articulada: para accionar tuercas de difícil acceso
  • Mecanismo de carraca compacto que se puede cambiar girando la llave
  • Ángulo de giro de 5° (6° para los tamaños de llave de 8 y 9 mm)
  • Cabeza de estrella que se puede girar 180°
  • Cabeza de horquilla biselada en 15°
  • Dimensiones métricas: 8 a 19 mm
  • Construcción: cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
  • [kg]: 1.500

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop