Llave de anillo de carraca, juego de 8 piezas

Número de artículo: 467B.JP8PB
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 467B.JP8PB
    EAN / GTIN 3662424068409
    Número del fabricante 467B.JP8PB
    Número L L60130 10900

    Descripción

    Descripción:

    • Llave de carraca Ultra-Grip: perlas de flujo en el ojo + horquilla antideslizante. No resbala sobre las tuercas, proporciona una seguridad óptima
    • Mecanismo de trinquete, compacto y reversible por palanca. Mejor accesibilidad en lugares de difícil acceso
    • Ángulo de retracción 5° (7,5° para 6 mm, 6° para 7, 8 y 9 mm). Mayor productividad
    • Inclinación del ojo y la horquilla: 15°
    • Dimensiones métricas: de 6 a 41mm
    • Acabado: cromado satinado

    Característica:

    • Peso en kilogramos: 0,850

    Volumen de suministro:

    • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra