Llave de anillo de carraca, juego 10-tlg

Número de artículo: 467B.JP10PB
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 467B.JP10PB
EAN / GTIN 3662424068386
Número del fabricante 467B.JP10PB
Número L L60130 10580

Descripción

Descripción:

  • Llave de carraca Ultra-Grip: perlas de flujo en el ojo + horquilla antideslizante. No resbala sobre las tuercas, proporciona una seguridad óptima
  • Mecanismo de trinquete, compacto y reversible por palanca. Mejor accesibilidad en lugares de difícil acceso
  • Ángulo de retracción 5° (7,5° para 6 mm, 6° para 7, 8 y 9 mm). Mayor productividad
  • Inclinación del ojo y la horquilla: 15°
  • Dimensiones métricas: de 6 a 41mm
  • Acabado: cromado satinado

Característica:

  • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
  • [kg]: 1.200

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra