Anillo-Maulschluessel 6mm, SB

Número de artículo: 467B.6PB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 467B.6PB
EAN / GTIN 3662424162053
Número del fabricante 467B.6PB
Número L L60130 11707

Descripción

Descripción:

  • llave de carraca ultra-agarre: Afluencia en el ojo + boca antideslizante
  • No se desliza sobre las nueces
  • Proporciona una seguridad óptima
  • Mecanismo de trinquete KOMPAKT y vía palanca conmutable
  • Mejora de la accesibilidad en lugares de difícil acceso
  • Ángulo de retorno 7,5°
  • Mayor productividad
  • Inclinación ocular y bucal: 15°
  • Acabado: Satén-brillo cromado

Característica:

  • A [mm]: 6
  • B [mm]: 14,1
  • B1 [mm]: 14,1
  • C [mm]: 6,5
  • E [mm]: 4
  • E1 [mm]: 6,3
  • E2 [mm]: 2,7
  • L [mm]: 128
  • Peso en kilogramos: 0,020

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra