Destornillador TORX® VDE T15 L.100mm

Número de artículo: 46763015
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
    Número de artículo 46763015
    EAN / GTIN 4018754338184
    Número del fabricante 46763015
    Número L L60010 7920

    Descripción

    Descripción:

    • Diámetro de hoja reducido: Para alcanzar y accionar uniones roscadas de baja altura o. Tornillos, por ejemplo, en armarios de control
    • Cierre enrasado con la punta de la pala gracias al aislamiento protector integrado: Ahorra espacio valioso y permite un acceso óptimo incluso en los espacios más estrechos La protección contra rodadura evita que se desplace del lugar de trabajo
    • Para tornillos TORX® internos
    • Acero Alloy al cromo
    • Cuchilla bruñida
    • VDE aísla hasta 1000 V.
    • DIN EN 60900
    • Protegido según IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

    Característica:

    • L1: 100 mm
    • L2: 205 mm
    • Perfil de salida: TORX®
    • Tamaño Perfil de salida: T15
    • Peso: 55 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra