Marcador de líneas por cordel 30 m 1

Número de artículo: 467590 1
(0,78 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
832 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Reducción de entrada (múltiplo) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Reducción de entrada (múltiplo) 1
Longitud de cordel 30 m
Longitud 125 mm
Anchura 76 mm
Altura 47 mm
Tipo de producto Tiralíneas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 467590 1
EAN / GTIN 8422514809214
Número del fabricante 467590 1

Descripción

Ejecución:

Marcador de líneas por cordel de fundición a presión de magnesio, con recubrimiento de polvo rojo. El cordón especial de 30 m de multifibra aúna una enorme resistencia al desgarro (234 N) con una elevada absorción de la pintura para una capacidad de marcaje óptima. Gancho templado con punta acodada y espacio de almacenamiento dentro del cuerpo. Con ojal de acero en la salida del cordón y clip de cinturón de INOX. La tapa de relleno de cierre firme evita la salida de polvo de color.

Volumen de suministro:

Marcador de líneas por cordel sin polvo colorante.