Inclinómetro digital

Número de artículo: 467564
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
Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081551 6LR61
Incremento numérico 0,05 grados
Margen de error módulo electrónico 0,5 % grados
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Técnica de medición digital
Longitud 56 mm
Anchura 56 mm
Altura 31 mm
Tipo de producto Inclinómetro

Identificación y clasificación

Número de artículo 467564
Copiar
EAN / GTIN 4045197523891
Copiar
Número del fabricante 467564
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa metálica estable con 2 imanes potentes en la cara inferior y en cada una de las superficies laterales. Lectura de ángulo por medio de pantalla LCD de gran tamaño. El indicador gira automáticamente en el caso de ángulos mayores de 90°. Posibilidad de indicación del ángulo con respecto a la horizontal o entre dos superficies (medición absoluta y relativa).

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.° 081551 tam. 6LR61.