Inclinómetro digital 360

Número de artículo: 467560 360
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 57,68 € /piezas
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma Norma de fábrica
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 6LR61
    Capacidad de medición 360 (4 × 90°) grados
    Incremento numérico 0,1 grados
    Margen de error módulo electrónico Horizontal 0,1 / vertical 0,2 grados
    Tolerancia de uniformidad 0,0762 mm
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 1
    Técnica de medición digital
    Longitud 153 mm
    Anchura 31 mm
    Altura 49 mm
    Embalaje caja estable
    Tipo de producto Inclinómetro

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 467560 360
    EAN / GTIN 2050001668431

    Descripción

    Ejecución:

    • Bastidor de aluminio con superficies de apoyo de precisión, con prisma en la parte superior.
    • Las flechas de dirección en la pantalla facilitan la alineación a 0° o 90°.
    • Función de valor de espera para mantener el resultado de medición.
    • Ajuste de puesta a cero en cualquier posición.
    • Para mediciones en altura el indicador se puede girar y permite la lectura desde abajo.

    Volumen de suministro:

    Incluye caja y 1 pila n.° 081561 tam. 6LR61.