Nivel de burbuja de bolsillo e-level, Longitud: 70mm

Número de artículo: 467478 70
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
Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie e-level
Límite de error en posición normal 1 mm/m
Técnica de medición analógico
Longitud 70 mm
Anchura 45 mm
Altura 20 mm
Tipo de producto Nivel de burbuja

Identificación y clasificación

Número de artículo 467478 70
Copiar
EAN / GTIN 4007368119852
Copiar
Fabricante Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa robusta con nivel de burbuja firmemente encapsulado para una medición horizontal y vertical.
  • Para alinear cajas/interruptores empotrados o incluso baldosas y rodapiés.
  • Escala integrada.
  • Punto cero en el centro.
  • Con imanes potentes en la parte posterior.