Escuadra de aluminio 2000 mm

Número de artículo: 467466 2000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
141 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Límite de error en posición normal 1 mm/m
Longitud 2.000 mm
Anchura 18 mm
Altura 100 mm
Tipo de producto Nivel de burbuja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 467466 2000
EAN / GTIN 4007368895206

Descripción

Ejecución:

Perfil de aluminio anodizado con 2 empuñaduras y sendas burbujas vertical y horizontal.

Nota:

Precio con los gastos de transporte incluidos.