{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Límite de error en posición normal | 0,3 mm/m | |
Longitud | 1.800 mm | |
Tipo de producto | Nivel de burbuja |
Número de artículo | 467460 1800 | |
EAN / GTIN | 4007368101093 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Nivel de burbuja de aluminio de alta precisión Highprecision R1000 1800 mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
172,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
84,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Limite de error en la medición por encima de la cabeza | 0,75 mm/m | |
Límite de error en posición normal | 0,3 mm/m | 0,5 mm/m |
Longitud | 1.800 mm | 1.800 mm |
Sección transversal | 24 × 55 mm | |
Tipo de producto | Nivel de burbuja | Nivel de burbuja |