{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Límite de error en posición normal | 0,5 mm/m | |
Limite de error en la medición por encima de la cabeza | 0,75 mm/m | |
Imán | Imán permanente | |
Número niveles de burbuja horizontales | 1 | |
Número niveles de burbuja verticales | 1 | |
Orificio de agarre | no | |
Material carcasa | Aleación de metales ligeros | |
Longitud | 800 mm | |
Tipo de producto | Nivel de burbuja |
Número de artículo | 467220 800 | |
EAN / GTIN | 4005069191795 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Nivel de burbuja de metal ligero con imán 800 mm
a petición
En stock
29 piezas en stock
77,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
73,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número niveles de burbuja horizontales | 1 | 1 |
Limite de error en la medición por encima de la cabeza | 0,75 | 0,75 |
Límite de error en posición normal | 0,5 | 0,5 |
Longitud | 800 | 800 |
Imán | Imán permanente | Imán permanente |
Material carcasa | Aleación de metales ligeros | Aluminio |
Tipo de producto | Nivel de burbuja | Nivel de burbuja |