{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Límite de error en posición normal | 0,5 mm/m | |
Limite de error en la medición por encima de la cabeza | 0,75 mm/m | |
Longitud | 1.000 mm | |
Tipo de producto | Nivel de burbuja |
Número de artículo | 467210 1000 | |
EAN / GTIN | 4005069152284 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nivel de burbuja de metal ligero 1000 mm
a petición
En stock
33 piezas en stock
81,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
54 piezas en stock
54,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Limite de error en la medición por encima de la cabeza | 0,75 | 0,75 |
Límite de error en posición normal | 0,5 | 0,5 |
Longitud | 1.000 | 1.000 |
Sección transversal | 24 × 55 | |
Tipo de producto | Nivel de burbuja | Nivel de burbuja |