Destornillador de estrella VDE tamaño PZ2 L.100mm

Número de artículo: 46713002
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
Número de artículo 46713002
EAN / GTIN 4018754338160
Número del fabricante 46713002
Número L L60010 7827

Descripción

Descripción:

  • Salida: Para tornillos Phillips POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Diámetro de hoja reducido: Para alcanzar y accionar conexiones de tornillo de baja altura, por ejemplo, en armarios de control y dispositivos de conmutación
  • DIN EN 60900
  • Aislamiento protector según IEC 900 - AC/1000 V.
  • Punta de la cuchilla bruñida

Característica:

  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Perfil de salida: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Tamaño Perfil de salida: PZ2
  • Peso: 55 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra