LLAVE MIXTA CON TRINQUETE 9/16

Número de artículo: 467.9/16
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 467.9/16
EAN / GTIN 3148519347012
Número del fabricante 467.9/16
Número L L60130 9854

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de anillo con carraca estándar para todas las aplicaciones habituales
  • Mecanismo de carraca compacto y conmutable por palanca
  • Ángulo de giro 5°
  • 7,5° para el tamaño de llave 1/4″, 6° para los tamaños de llave 5/16″ y 11/32″
  • Cabeza de anillo biselada en 15°
  • Horquilla biselada en 15°
  • Cromado satinado

Característica:

  • A [″]: 9/16
  • B [mm]: 29
  • B1 [mm]: 26,9
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 9
  • E2 [mm]: 3,8
  • L [mm]: 190
  • [g]: 110