LLAVE MIXTA CON TRINQUETE 11/16

Número de artículo: 467.11/16
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 467.11/16
EAN / GTIN 3148519347272
Número del fabricante 467.11/16
Número L L60130 11014

Descripción

Descripción:

  • Llave de anillo con carraca estándar para todas las aplicaciones habituales
  • Mecanismo de carraca compacto y conmutable por palanca
  • Ángulo de giro 5° (7,5° para el tamaño de la llave 1/4″, 6° para los tamaños de la llave 5/16″ y 11/32″)
  • Cabeza de anillo biselada en 15°
  • Cabeza de horquilla biselada en 15°
  • Cromado mate seda

Característica:

  • A [″]: 11/16
  • B [mm]: 35,5
  • B1 [mm]: 31,8
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 10,3
  • E2 [mm]: 4,5
  • L [mm]: 225
  • [g]: 170

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra