Destornillador de ranura en cruz VDE tamaño PH1 L.80mm

Número de artículo: 46663001
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
Número de artículo 46663001
EAN / GTIN 4018754338139
Número del fabricante 46663001
Número L L60010 7892

Descripción

Descripción:

  • Diámetro de hoja reducido: Para alcanzar y accionar uniones roscadas de baja altura o. Tornillos, por ejemplo, en armarios de control
  • Cierre enrasado con la punta de la pala gracias al aislamiento protector integrado: Ahorra espacio valioso y permite un acceso óptimo incluso en los espacios más estrechos La protección contra rodadura evita que se desplace del lugar de trabajo
  • Phillips-Recess®
  • Acero Alloy al cromo
  • Cuchilla bruñida
  • VDE aísla hasta 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Protegido según IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Característica:

  • L1: 80 mm
  • L2: 185 mm
  • Perfil de salida: Phillips-Recess®
  • Tamaño Perfil de salida: PH1
  • Peso: 55 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra