Destornillador ranurado VDE 0.6mm x 3.5mm L.100mm

Número de artículo: 46613035
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
Número de artículo 46613035
EAN / GTIN 4018754338092
Número del fabricante 46613035
Número L L60010 7854

Descripción

Descripción:

  • Diámetro de hoja reducido: Para alcanzar y accionar uniones roscadas de baja altura o. Tornillos, por ejemplo, en armarios de control
  • Cierre enrasado con la punta de la pala gracias al aislamiento protector integrado: Ahorra espacio valioso y permite un acceso óptimo incluso en los espacios más estrechos La protección contra rodadura evita que se desplace del lugar de trabajo
  • para tornillos de cabeza ranurada
  • Acero Alloy al cromo
  • Cuchilla bruñida
  • VDE aísla hasta 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Protegido según IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Característica:

  • a: 0,6 mm
  • Gr.: 3
  • L1: 100 mm
  • L2: 205 mm
  • Perfil de salida: Ranurado
  • Peso: 51 g
  • Anchura mm (b): 3,5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra