Destornillador eléctrico VDE DRALL + hojas de 0,6 mm x 3,5 mm-L.100 mm

Número de artículo: 46603035
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 46603035
EAN / GTIN 4018754279012
Número del fabricante 46603035
Número L L60010 6082

Descripción

Descripción:

  • para tornillos de cabeza ranurada
  • Acero Alloy al cromo
  • Cuchilla bruñida
  • VDE aísla hasta 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Protegido según IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Característica:

  • a: 0,6 mm
  • Gr.: 3
  • L1: 100 mm
  • L2: 205 mm
  • Perfil de salida: Ranurado
  • Peso: 42 g
  • Anchura mm (b): 3,5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra