Cinta métrica de acero V2A para contornos y ⌀ Ancho de cinta 35 mm. 950 mm

Número de artículo: 465684 950
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 57,80 € /piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Máximo alcance de intervalo de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Intervalo de medición para ⌀ 20 mm - 300 mm
    Intervalo de medición para contorno 60 mm - 950 mm
    Anchura de cinta 35 mm
    Grosor cinta 0,2 mm
    Lectura 0,1 mm
    Tipo de producto Cinta métrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 465684 950
    EAN / GTIN 2050002041288
    Número del fabricante 62000915

    Descripción

    Ejecución:

    Cinta métrica de acero CJU para medir contornos exteriores y diámetros en cuerpos circulares. El fleje de acero para muelles está graduado por láser con 2 divisiones para contorno y ⌀ en la parte delantera. Distancia de línea divisoria de 1 mm. Lectura de nonio de 0,1 mm. Margen de error de la escala según DIN 866.
    Modelo V2A de acero para muelles inoxidable.

    Ventaja:

    Manejo y posibilidad de centrado sencillos gracias a una amplia superficie de apoyo. Mayor estabilidad. Medición rápida y segura.

    Nota:

    Cintas métricas C con lectura de 0,05 mm y cintas métricas con recubrimiento negro a petición. Versión fija CJU bajo petición.