{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de medición para ⌀ | 20 mm - 300 mm | |
Intervalo de medición para contorno | 60 mm - 950 mm | |
Anchura de cinta | 16 mm | |
Grosor cinta | 0,2 mm | |
Lectura | 0,1 mm | |
Tipo de producto | Cinta métrica |
Número de artículo | 465680 950 | |
EAN / GTIN | 2050001061775 | |
Número del fabricante | 62000001 |