Destornillador TORX® DRALL + TORX tamaño T45, hoja L.130 mm

Número de artículo: 46563045
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 46563045
EAN / GTIN 4018754278466
Número del fabricante 46563045
Número L L60010 7273

Descripción

Descripción:

  • Con orificio en la punta de accionamiento (TORX® TAMPER RESISTANT)
  • Acero de aleación cromada, cromado mate
  • Encaje negro

Característica:

  • L1: 130 mm
  • L2: 255 mm
  • Perfil de salida: TORX®
  • Tamaño Perfil de salida: T45
  • Peso: 118 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra