Alicates de crimpado ∙ 220 mm

Número de artículo: 4656-1
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
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4656-1
EAN / GTIN 4000896127351
Número del fabricante 4656-1
Número L L60140 942

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Terminales de cable DIN, terminales de cable en forma de clavija, conector plano, casquillos enchufables planos, conector redondo, casquillos enchufables redondos, conector paralelo y conector por compresión
  • Procesamiento de crimpado de conductor y aislamiento en una fase de trabajo
  • Crimpado intenso de aislamiento con geometría especial del perfil
  • El cierre forzado integrado y desbloqueable asegura un crimpado completo
  • Revenido especial de las piezas sometidas a un esfuerzo especial
  • Manejo sencillo
  • Identificación del perfil
  • Perfiles: / áreas de sección transversal:
    rojo: 0,5 – 1,0 mm2 / AWG 20 – 16
    azul: 1,5 – 2,5 mm2 / AWG 16 – 14
    amarillo: 4,0 – 6,0 mm2 / AWG 12 – 10
  • Empuñaduras suaves ergonómicas con protección antideslizante
  • Superficie: pavonada, engrasada
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 220 mm
  • Peso neto (kg): 0.64 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra