Destornillador TORX® DRALL + TORX tamaño T30, hoja L.115 mm

Número de artículo: 46503030
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 46503030
EAN / GTIN 4018754278305
Número del fabricante 46503030
Número L L60010 6100

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos TORX® internos
  • Acero de aleación cromada, cromado mate
  • Encaje negro

Característica:

  • L1: 115 mm
  • L2: 230 mm
  • Perfil de salida: TORX®
  • Tamaño Perfil de salida: T30
  • Peso: 90 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra