Destornillador TORX® DRALL + TORX tamaño T9, longitud de la hoja 60 mm

Número de artículo: 46503009
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 46503009
EAN / GTIN 4018754278039
Número del fabricante 46503009
Número L L60010 6108

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos TORX® internos
  • Acero de aleación cromada, cromado mate
  • Encaje negro

Característica:

  • L1: 60 mm
  • L2: 145 mm
  • Perfil de salida: TORX®
  • Tamaño Perfil de salida: T9
  • Peso: 35 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra