Comprobador de baterías ∙ 333 mm

Número de artículo: 4650-5
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
    Tipo de producto Comprobador de tensión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4650-5
    EAN / GTIN 4000896022045
    Número del fabricante 4650-5
    Número L L60140 2640

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Diagnóstico rápido del sistema de carga y del estado de tensión de la batería
    • Rango de medición 6 y 12 voltios para la aplicación en turismos y motocicletas
    • Made In Germany
    • Dimensiones / longitud: 333 mm
    • Peso neto (kg): 1.23 kg