LLAVE CON TRINQUETE TORX E10 X E12

Número de artículo: 464TX.10X12
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 464TX.10X12
EAN / GTIN 3148519258127
Número del fabricante 464TX.10X12
Número L L60130 10098

Descripción

Descripción:

  • ¡Ideal para acceder a lugares difíciles!
  • EXTRA PLANA: La cabeza anular compacta sustituye perfectamente a la combinación de carraca y vaso y ofrece las posibilidades funcionales de una carraca reversible extraplana
  • COMPACT: Sistema de carraca integrado en una cabeza anular compacta. 2 anchos por llave
  • RÁPIDO: Ángulo de rotación 5°. Apriete y afloje rápido sin cambiar de posición la llave

Característica:

  • A [mm]: 10X12
  • B [mm]: 20,2
  • B1 [mm]: 21,8
  • C [mm]: 9,7
  • E [mm]: 7,3
  • E1 [mm]: 7,7
  • E2 [mm]: 3,6
  • L [mm]: 150
  • [g]: 60

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra