Destornillador Phillips DRALL + PZ tamaño 2, hoja L.100 mm

Número de artículo: 46403002
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 46403002
    EAN / GTIN 4018754277957
    Número del fabricante 46403002
    Número L L60010 6303

    Descripción

    Descripción:

    • POZIDRIV/SUPADRIV®
    • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
    • Acero de aleación cromada, cromado mate
    • Encaje negro

    Característica:

    • L1: 100 mm
    • L2: 215 mm
    • Perfil de salida: POZIDRIV/SUPADRIV®
    • Tamaño Perfil de salida: PZ2
    • Peso: 89 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra