Destornillador en cruz DRALL+ PH 3 L.150mm

Número de artículo: 46323203
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 46323203
EAN / GTIN 4018754334148
Número del fabricante 46323203
Número L L60010 7788

Descripción

Descripción:

  • Con tapón de impacto y hexágono
  • Con mango de 2 componentes
  • Phillips-Recess®
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Cromo-vanadio, cromado mate
  • Encaje negro

Característica:

  • Hexágono exterior (mm): 13 mm
  • L1: 150 mm
  • L2: 275 mm
  • Perfil de salida: Phillips-Recess®
  • Tamaño Perfil de salida: PH3
  • Peso: 194 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra