Herramientas de resina CBN para rectificado de forma de los dientes 200 x 8 x 32 mm 2 - 8,4 R1

Número de artículo: 462928
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 462928
EAN / GTIN 9003174629283
Número del fabricante 462928
Número L L50140 346

Descripción

Descripción:

Este producto de tirolita es adecuado tanto para reparación como para molienda de producción y le ofrece altos valores de eliminación en HSS. La herramienta CBN para la molienda de forma de diente ha sido especialmente diseñada para molienda húmeda con emulsión y aceite. Las herramientas CBN están disponibles para todos los afiladores automáticos comunes en los diámetros 150 - 200 mm.

Característica:

  • Forma: 14F1 05677G muela abrasiva
  • Tamaño del grano: 126
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 2 - 8,4 R1
  • Dimensión (D x D x H): 200 x 8 x 32 mm
  • Diámetro: 200 mm
  • Grosor: 8 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Idoneidad material: HSS

Ventaja:

  • High arranque de viruta
  • Retención de alto perfil
  • Para molienda húmeda

Aplicación:

  • Para la forma del diente moliendo en HSS

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra