Destornillador plano de electricista TALADRO + hoja de 1,0 mm x 5,5 mm L.200 mm

Número de artículo: 46283155
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 46283155
EAN / GTIN 4018754277735
Número del fabricante 46283155
Número L L60010 6313

Descripción

Descripción:

  • DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • Acero de aleación cromada, cromado mate
  • Encaje negro

Característica:

  • a: 1,0 mm
  • Gr.: 6
  • L1: 200 mm
  • L2: 315 mm
  • Perfil de salida: Ranurado
  • Peso: 102 g
  • Anchura mm (b): 5,5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra