• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Carro brazo de apoyo con antideslizante

Número de artículo: 4625AS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carro para medios de suspensión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4625AS
EAN / GTIN 4017976983134
Número del fabricante 4625AS
Número L L90070 202

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Bastidor realizado en tubos cuadrados estables. Barras transversales de rodillos, postes y puntales conectados por resistentes abrazaderas de tornillo. Brazos de soporte de tubo de acero de 27 mm Ø con abrazaderas de tornillo. 24 brazos de apoyo a ambos lados (12 a cada lado) longitud útil 370 mm con dispositivo de seguridad antivuelco que puede utilizarse como tope en los extremos. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Capacidad de carga por piso 120 kg (60 kg/laterales). 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 500
Longitud de la superficie útil (mm): 1600
Ancho de la superficie útil (mm): 800
Longitud total (mm): 1800
Ancho total (mm): 800
Altura total (mm): 1807
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos