Cinta métrica de acero blanco en cápsula 10 m

Número de artículo: 462390 10
(3,39 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 56,51 € /piezas
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma EG II
    Longitud de cinta 10 m
    Anchura de cinta 10 mm
    Cápsula longitud 79 mm
    Cápsula anchura 20 mm
    Cápsula altura 79 mm
    Tipo de producto Cinta métrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 462390 10
    EAN / GTIN 4007368006497

    Descripción

    Ejecución:

    Cinta métrica de acero barnizada al horno por ambos lados, blanca. Cinta templada, resistente a corrosión y la humedad, y resistente a la abrasión gracias al revestimiento de resina sintética blanco. Ganchos de medición abatibles (inicio de graduación a partir del lado interior del gancho). Cápsula de plástico muy resistente a los golpes.