{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | EG II | |
Longitud de cinta | 5 m | |
Anchura de cinta | 25 mm | |
Carcasa longitud | 67 mm | |
Carcasa anchura | 28 mm | |
Carcasa altura | 63 mm | |
Tipo de producto | Cinta métrica |
Número de artículo | 462330 5/25 | |
EAN / GTIN | 4975364029133 |