Destornillador acodado de cabeza esférica SW 8 mm L 36 mm x 200 mm

Número de artículo: 46231008
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 46231008
EAN / GTIN 4018754119592
Número del fabricante 46231008
Número L L60010 3111

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos de cabeza hueca
  • Ángulo de giro de hasta 25° a cada lado
  • Con cabeza esférica y anillo de retención en el extremo largo del eje
  • Para trabajar de forma rápida y segura incluso en lugares de difícil acceso
  • Los tornillos fijados se sujetan de forma fiable en su lugar
  • Cromo vanadio, bruñido

Característica:

  • L1: 36 mm
  • L2: 200 mm
  • Longitud [mm): 205 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 8 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 100 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra