Destornillador acodado de cabeza esférica SW.5 mm L.28 mm x 160 mm

Número de artículo: 46231005
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 46231005
EAN / GTIN 4018754119578
Número del fabricante 46231005
Número L L60010 3109

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos de cabeza hueca
  • Ángulo de giro de hasta 25° a cada lado
  • Con cabeza esférica y anillo de retención en el extremo largo del eje
  • Para trabajar de forma rápida y segura incluso en lugares de difícil acceso
  • Los tornillos fijados se sujetan de forma fiable en su lugar
  • Cromo vanadio, bruñido

Característica:

  • L1: 28 mm
  • L2: 160 mm
  • Longitud [mm): 165 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 5 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 30 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra