Destornillador ranurado DRALL+ 2,0mm x 12mm L.200mm

Número de artículo: 46223520
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
Número de artículo 46223520
EAN / GTIN 4018754335855
Número del fabricante 46223520
Número L L60010 7837

Descripción

Descripción:

  • DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • Con hexágono
  • Acero de aleación cromada, cromado mate
  • Encaje negro

Característica:

  • a: 2,0 mm
  • Hexágono exterior (mm): 13 mm
  • Gr.: 5
  • L1: 200 mm
  • L2: 325 mm
  • Perfil de salida: Ranurado
  • Peso: 240 g
  • Anchura mm (b): 12 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra