Destornillador ranurado DRALL+ 1,6mm x 10mm L.175mm

Número de artículo: 46223210
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
Número de artículo 46223210
EAN / GTIN 4018754335831
Número del fabricante 46223210
Número L L60010 7870

Descripción

Descripción:

  • Con tapón de impacto y hexágono
  • Con mango de 2 componentes
  • Phillips-Recess®
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Cromo-vanadio, cromado mate
  • Encaje negro

Característica:

  • a: 1,6 mm
  • Hexágono exterior (mm): 13 mm
  • Gr.: 5
  • L1: 175 mm
  • L2: 300 mm
  • Perfil de salida: Ranurado
  • Peso: 226 g
  • Anchura mm (b): 10 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra